Kærvstift med konisk kærv DIN 1471, A1 rustfrit stål, ulegeret
DIN 1471 rustfrit stål A1
STIFT DIN 1471 A1 2X8
Varenr. 026712 8
EAN 4063274614300
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
Standarder | ISO 8744, DIN 1471 |
Materiale | Rustfrit stål A1 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Nominel diameter (d) | 2 mm |
Længde (l1) | 8 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,204 g |