Krympeflex, middel væg
Krympeflex, middel væg
KRYMPEFLEX SORT 22-75MM, 0,6-1KV
Varenr. 0975305107
EAN 4038898524410
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
- Indvendigt belagt med smeltelim
- Gode fysiske, kemiske og termiske egenskaber
Anvendelsesområde
Til fugtbestandig isolering og til beskyttelse af kabelforbindelser mod høj mekanisk belastning.
![]() | |
Diameter (D) | 75 mm |
Diameter (reduceret) | 22 mm |
Tykkelse for bøsningsvæg i krympet tilstand | 2,7 mm |
Længde | 1000 mm |
Gennemslagsstyrke | 20 kV/mm |
Min./maks. temperaturforhold | -55 til 110 °C |
Min. krympningstemperatur | 120 °C |
Min./maks. forlængelse (efter krympning på %) | 0--10 % |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Materiale | Polyolefin |
Halogenfri | Ja |
Farve | Sort |