Krympeflexholder
Krympemuffeholder til ORSY boks
KRYMPEFLEX HOLDER ANTRACIT
Varenr. 0771100005
EAN 4099618983504
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Holder til opbevaring af krympeflex i kasser
Praktisk
- Holderen sikrer en praktisk og overskuelig opbevaring af krympeflex
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 340 mm |
Dybde | 175 mm |
Højde | 220 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Pulverlakeret |
Løftekapacitet | 10,5 kg |