Krympeindsatser til krympetang B12
Krympeindsats, krympetang B12 til trykmuffe
Varenr. 517691261
EAN 4062856141371
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
Krympeindsatser i værktøjsstål til trykmuffer/ovale kabelklemmer
- Disse trykindsatser er velegnede til krympning af kabler med passende trykmuffer og/eller ovale kabelklemmer.
- Krympning skaber et mere æstetisk udseende end med en kabelklemme.
Materiale | Stål |
Overflade | Almindelig |
Højde | 50 mm |
Bredde | 41 mm |
Tykkelse | 12 mm |
Egnet til | Stålwire med diam. 6 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!