Krympeindsatser til krympetang B12
Krympeindsatser, krympetang B12 til klemmer
Varenr. 51769126
EAN 4046777392883
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
Krympeindsatser i værktøjsstål til krympning af kabelklemmer
Krympeindsatserne til hydrauliske tænger B12 og miniklemmer er koniske til en sekskantet krympebredde på 4-8 mm. Valget af den korrekte krympetang er baseret på klemmernes udvendige diameter og det kabel, der skal krympes.
Materiale | Værktøjsstål |
Overflade | Bronzeret |
Højde | 50 mm |
Bredde | 41 mm |
Tykkelse | 12 mm |
Egnet til | Valseterminal med udvendig diameter fra 9 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!