Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Ringformet krympekabelsko DIN 46234 og lignende

Krympekabelsko
RINGKABELSKO M6 6,0MM2

Varenr. 09676066

EAN 4024835133265

Prisvisning for kunder efter login
Ringformet krympekabelsko DIN 46234 og lignende

Varenr. 09676066

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

Brugeren skal kontrollere det isatte kabel (ved at udføre en udtrækningstest, hvis det er nødvendigt).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til flertråds-, fintråds- og meget fine trådkobberledere, f.eks. i overensstemmelse med DIN EN 60228 klasse 2, 5 og 6

Min./maks. ledningstværsnit

4-6 mm²

Flangehul

M6

Nominel størrelse

6 - 6

Tråddiameter (d1)

3,6 mm

Huldiameter (d2)

6,5 mm

Afstand mellem bøsningsende og midten af hullet (l)

16 mm

Bøsningslængde

6 mm

Bredde (b)

11 mm

Maks. temperaturmodstand

125 °C

Materiale

Elektrolytisk kobber

Overflade

Fortinnet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger