Krympekabelsko, han PVC-isoleret
Fladstik, hun, isoleret
KABELSKO ISOL.GUL FLADSTIK 6,3
Varenr.
05587514
EAN 4045989487912
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
Bemærk
Installatøren skal kontrollere det isatte kabel (ved om nødvendigt at forsøge at trække det ud).
Anvendelsesområde
Til tynde og supertynde flertrådede kobberledere
Min./maks. ledningstværsnit | 4-6 mm² |
Farve | Gul |
Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun | 6,3 x 0,8 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -15 til 75 °C |
Isoleringsmateriale | PVC |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!