Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Krympekabelsko, han PVC-isoleret

KABELSKO ISOL.BLÅ FLADSTIK 6,3

Varenr. 05587512

EAN 4045989169269

Prisvisning for kunder efter login
Krympekabelsko, han PVC-isoleret

Varenr. 05587512

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

Installatøren skal kontrollere det isatte kabel (ved om nødvendigt at forsøge at trække det ud).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til tynde og supertynde flertrådede kobberledere

Min./maks. ledningstværsnit

1,5-2,5 mm²

Farve

Blå

Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun

6,3 x 0,8 mm

Min./maks. temperaturforhold

-15 til 75 °C

Isoleringsmateriale

PVC

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympeværktøj Til isolerede stik

KABELSKOTANG ISO.0,5-6MM. M.UDVEKSLING

Førsteklasses manuelt krympeværktøj fremstillet i Tyskland