Krympetang til BNC-koaksialstik
2-komponent krympetang til BNC-koaksialstik
KABELSKOTANG T. KOAXIAL RG58-174-188-316
Varenr. 0714105112
EAN 4056807214375
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
Førsteklasses manuelt krympeværktøj fremstillet i Tyskland
- Kompakt letvægtsdesign
- Med tvangsstopfunktion for pålidelig krympning (ulåselig)
- Høj krympekraft takket være effektive udvekslingsforhold
- Ergonomisk formet 2-komponent håndtag til komfortabelt og ubesværet arbejde
Stiktype | BNC coax-stik |
Crimpstørrelse | 3,25 mm, 4,52 mm, 5,4 mm, 1,72 mm, 1,07 mm, 0,72 mm |
Antal krympepunkter | 6 STK |
Kapacitet, RG | 58, 174, 188, 316 |
Styremekanisme | Nej |
Længde (L) | 215 mm |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Materiale | Værktøjsstål |
Overflade | Bronzeret |