Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Krympetang med frontindføring

KRYMPETANG 0,08-10SMM 10/4FS

Varenr. 0714107181

EAN 4058794021820

Prisvisning for kunder efter login
Krympetang med frontindføring

Varenr. 0714107181
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
Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør
  • Automatisk indstilling til den respektive krympediameter

  • Ergonomisk formet 2-komponent håndtag til komfortabelt og ubesværet arbejde

  • Frontindføring - gavnligt ved korte lederender

  • Fremstillet i Tyskland
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. ledningstværsnit

0,08-10 mm²

Min./max. wire cross section DUO wire end f

2 x 0,25 mm² - 2 x 4,0 mm²

Min./maks. American Wire Gauge (AWG)

7-28

Profilform

Vierkant

Antal krympepunkter

1 STK

Design

Fronteinführung, Indsætning fra siden

Længde (L)

190 mm

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Materiale

Værktøjsstål

Overflade

Bronzeret

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger