Krympeværktøj med parallel belastning
PRESTANG T. 6KT. 0,08-16MM² SELVJUST
Varenr. 0714107172
EAN 4065746446372
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
Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør
- Automatisk indstilling til den respektive krympediameter
- Ergonomisk formet 2-komponent håndtag til komfortabelt og ubesværet arbejde
- Made in Germany
Min./maks. ledningstværsnit | 0,08-16 mm² |
Min./max. wire cross section DUO wire end f | 2 x 0,25 mm² - 2 x 10,0 mm² |
Min./maks. American Wire Gauge (AWG) | 6-28 |
Profilform | Sechskant |
Antal krympepunkter | 1 STK |
Design | Indsætning fra siden |
Længde (L) | 180 mm |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Materiale | Værktøjsstål |
Overflade | Bronzeret |