Kuffertindlæg Til MASTER/M-CUBE elværktøj
Kuffertindlæg til MASTER-maskiner
INDLÆG-(ABS/ASS.ABH)-(8.4.3)
Varenr.
5801843491
EAN 4062856381531
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
Det perfekte indlæg til at opbevare dit Würth MASTER- eller M-CUBE-elværktøj ordentligt og sikkert.
Egnet til maskintype | Akku boremaskine, Akku slagnøgle, Akku borehammer |
Velegnet til boks | Systemkasse 8.4.3 |
Længde | 462.5 mm |
Bredde | 335 mm |
Højde | 162 mm |
Systemmål | 8.4.3 |
Produktvægt (pr. vare) | 440.000 g |
Materiale | ABS |