Kuffertindlæg Til MASTER/M-CUBE elværktøj
Kuffertindlæg til MASTER-maskiner
INDLÆG-(AHKS 18-68) - (8.4.5)
Varenr.
5801845411
EAN 4065746471923
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
Det perfekte indlæg til at opbevare dit Würth MASTER- eller M-CUBE-elværktøj ordentligt og sikkert.
Egnet til maskintype | Håndrundsav, akku |
Velegnet til boks | Systemkasse 8.4.5 |
Længde | 462,5 mm |
Bredde | 335 mm |
Højde | 270 mm |
Systemmål | 8.4.5 |
Produktvægt (pr. vare) | 500 g |
Materiale | PE - polyethylene |