Kuffertsystem med integrerede støttebeslag
Kuffertsystem til Systemcase 4.4.1 høj
CASEMOD-VEH-MKM104
Varenr.
0963642104
EAN 4062855165750
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
Egnet til fire ORSY systemkufferter 4.4.1
- Enhed fremstillet af stål med stor trækstyrke
Bredde | 382 mm |
Højde | 430 mm |
Dybde | 278 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 8 kg |
Bæreevne | 20 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |
Materiale | Stål med stor trækstyrke |