Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

Kuglelejeaftrækkersæt til biler op til lette lastbiler Universal

Kuglelejeadskiller, universal
KUGLELEDSAFTRÆKKER, PERS./-. OG VAREVOGN

Varenr. 1952003680

Prisvisning for kunder efter login

Kuglelejeaftrækkersæt til biler op til lette lastbiler Universal

Varenr. 1952003680

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

6 dele. Værktøjssæt til afmontering af kuglelejer rundt om akslen.
  • Særlig robust og smedet version med 4 udskiftelige kæber

  • De ekstra slanke kæber og det flade trykhoved på basisenheden betyder, at du kan placere aftrækkeren selv under trange pladsforhold

  • Med en central spindel til trinløs variabel åbningsbredde fra 25 - 90 mm. Den ovale rende ved trykspindlens kontaktpunkt sørger for en sikker føring med forskellige åbningsbredder

  • Trykspindlen med trapezgevind er udstyret med to drev, så drevet kan ligge mellem eller uden for kæberne, afhængigt af pladsen, der er til rådighed. Brug af en slagskruetrækker giver også en særlig effektiv roterende slagimpuls på komponenten

  • Meget bred vifte af anvendelser til næsten alle biler, varevogne og lette lastbiler


Indhold:


  • 1 x basisenhed med central trykspindel og trykspindel med trapezgevind

  • 4 x gaffelkæber 24 – 27 – 31 – 36 mm
Anvendelsesområde
  • Universelt anvendelig til søgestang, forbindelsesstang og støtteled

  • Særligt velegnet til nye modeller med multi-steer-aksler af aluminium. Ved disse modeller er kuglelejerne ofte meget store og ligger tæt sammen, f.eks. hos VW, Audi, BMW og Mercedes Benz

Produktvægt (pr. vare)

6230 g