Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kuglesnaplås til at skrue i

Kuglelukker til at dreje i
KUGLESNAPLÅS MS Ø9MM

Varenr. 0683439510

EAN 4050382470546

Prisvisning for kunder efter login
Kuglesnaplås til at skrue i

Varenr. 0683439510

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ekstremt stabil og holdbar

De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Som borehulsdiameter for hver kuglesnaplås anbefaler vi en boring, der er 0,5 mm mindre end dens udvendige diameter.

Materiale

Stål

Overflade

Formessinget

Diameter

9 mm

Bordiameter

8,5 mm

Længde

12 mm

Kuglelås
Art.nr. AD i mm ID i mm L i mm KH i mm Ü i mm
9 8 8 2 2
12 10,8 9 3 2,5
14 12,6 10,5 3,5 3
Sikringsskive
Art.nr. D i mm AB i mm HB i mm B i mm
10 7,5 5,6 1
16 12 7,5 2
16 12 8,8 2

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger