Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kulfilter, E381AC

Åndedrætsværn, E381AC, ventileret
KULFILTER E381AC 2 OG 4 UDTAG

Varenr. 0699495500
EAN 4046777296624

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Tilbehør til vægfiltre med henholdsvis 2 og 4 udtag

Fjerner lugt og smag


  • Giver et restindhold af olie på 0,003 mg/m³
Bemærk

Filterelementerne fjerner ikke methan, kulilte, kultveilte samt giftige gasser og dampe.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Kulfilteret sidder øverst på vægfiltereret. Levetid: 6 mdr.

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Vægfilter

VÆGFILTER M/REGULATOR 2 UDTAG

Med regulator og 2 udtag
x 1 stk.
Bælte med kulfilter element

BÆLTE M/VENTIL,KULFILTER,ADVARSELSFLØJTE

Robust bælte med kulfilter element og advarselsfløjte til luftforsynet svejsehjelm
x 1 stk.
Luftforsynet svejsehjelm, Airflow

LUFTFORSYNET SVEJSEHJELM INCL LUFTSLANGE

Komplet svejsehjelm med PU-tætning og luftslange med lyddæmper
x 1 stk.
Olie-og vandfilter, E361XA

OLIE/VAND FILTER E361XA 2 UDTAG

Olie-, vand- og partikelfilter til vægfilter med to udtag
x 1 stk.
Rectus kobling, han

KOBLING RECTUS 3/8. HAN UDV. GEVIND

Sikkerhedskobling til vægfilter
x 1 stk.
Rectus kobling

KOBLING RECTUS 3/8. HUN UDV. GEVIND

Sikkerhedskobling til vægfilter
x 1 stk.
Luftforsynet åndedrætsværn, Airflow

AIRFLOW MALERSKÆRM KOMP. M/BÆLTE . REG.

Malerskærm med god bevægelsesfrihed, komplet med tilhørende dele
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger