Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kvadratfil DIN 7261, form D

Firkant fil type D
FILE 4-KT STRØG 2 (MELLEM) 200MM

Varenr. 071461 832

EAN 4011231719162

Prisvisning for kunder efter login
Kvadratfil DIN 7261, form D

Varenr. 071461 832
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
Perfekt geometri for filskæring (ideel skærevinkel, ensartet tandhøjde og -afstand)


  • Sikrer en ren emneoverflade og eliminerer behovet for tidskrævende efterbearbejdning.

  • Sørger for god spånaftagning og forhindrer, at emnet bliver ridset.

  • Øger skæreevnen ved reduceret kraft. Højkvalitetsstål og gennemhærdning sikrer en lang levetid.

  • Konisk tap sikrer, at filen sidder fast i håndtaget.
Bemærk

Snit 1 - grov; snit 2 - medium; snit 3 - fin

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Fileblad, længde (L)

200 mm

Bredde (B)

8 mm

Filesnit

2

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Filskaft

FILEHÆFTER F.FIL 150MM L.100MM

x 1 stk.
Filskaft

FILEHÆFTER F.FIL 200MM L.110MM

x 1 stk.
Filskaft

FILEHÆFTER F.FIL 250MM L.120MM