L-formet P5-stik med lynkobling
P5-lynkobling, L-formet
T-LUFTFORSKRUNING P5.M12X1,5
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skrueforbindelsessystem af messing til trykluftbremsesystemer i erhvervskøretøjer.
- Indstiksforbindelse
- Kan ikke løsnes
Til plastrør i henhold til:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
![]() | |
Forbindelsesgevind | M12 x 1,5 |
Materiale | Messing |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 100 °C |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)