L-formet nøgle TX, kort version
Sekskantnøgle, TX,
TX 20 VINKELSTIFTNGL L:61M
Varenr. 071536 20
EAN 4038898784708
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
Standardværktøj til TX-skruer
- Den praktiske L-formede nøgle med forskellige armlængder er velegnet til utallige indendørs og udendørs anvendelser
- Den korte samlede længde og armenes 90° vinkel muliggør direkte kraftoverførelse
Robust design, der sikrer lang levetid
- Stålet har en lys, forniklet overflade
- Den lyse, skinnende overflade giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en levetid ud over gennemsnittet
- Den L-formede nøgles holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
![]() | |
Optag | TX20 |
Mål for lang del (L1) | 61 mm |
Mål for kort del (L2) | 23 mm |