LED Panel 595X595
LED paneel TOLEDO
LED-PANEL 595X595 25W 3000/4000K
Varenr.
9501016194
EAN 4099618154546
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høj Lumen pr. watt. Watt justeres op til 40 watt med led driver.
LED Panel
BemærkDer skal tilvælges driverløsning til hvert LED panel
AnvendelsesområdeDette panel er udviklet til at passe i lofter med skjulte T skinnesustem. Panelet monteres via samme fremgangsmåde som eksempelvis Dampas 600x600 loftplader nedefra via klikfunktion og kan derfor monteres uden brug af værktøj, så udgifterne til montage bliver minimale.
Pæretype | LED |
Nominel spænding | 240 V/AC |
Hus, materiale | Aluminium |
Overflade for kabinettet | Lakeret |
Farve på kabinet | Hvid |
Nominel effekt | 25 W |
Antal LED'er | 8 STK |
Lysets farve | Neutral hvid/varm hvid |
Min. farvetemperatur | 3000 K |
Maks. farvetemperatur | 4000 K |
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Længde | 595 mm |
Bredde | 595 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Lysstrøm | 3750 lm |
Inkluderet i leveringen | Leveres uden driver |
Farve | Trafikhvid RAL 9016 |
Dybde | 30 mm |