Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

LED-arbejdslampe, BULLBOY Agriline

LED-arbejdslampe, BULLBOY Agriline

Varenr. 9501006847

EAN 4062856450022

Prisvisning for kunder efter login
LED-arbejdslampe, BULLBOY Agriline

Varenr. 9501006847
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
BULLBOY Agriline arbejdslampe er et fleksibelt udvalg af kraftig arbejdsbelysning monteret på en 360 graders fod. Fås i 4 forskellige versioner.

BULLBOY Agriline LED-arbejdslampe er et fleksibelt udvalg af kraftig arbejdsbelysning monteret på en 360 graders fod.



  • Behagelig farvetemperatur på 5.000 K

  • IP68

  • Nem at montere med 2-benet DT-stik


Leveres i 4 forskellige farver/størrelser/udgange


  • 60 W sort, firkantet

  • 60 W militærgrøn, firkantet

  • 40 W sort, firkantet

  • 45 W sort, rund
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Form

Firkant

Min./maks. nominel spænding

9 / 32 V/DC

Lysstrøm

4500 lm

Forlygteglas, materiale

Plast

Kabelforbindelse

Deutsch DT

Nominel effekt

60 W

Bredde

100 mm

Højde

92 mm

Dybde

73 mm

Godkendelsesmærke

ECE-R10, CISPR 25

IP-beskyttelsesklasse

IP 68

Min. temperaturforhold

-40 °C

Maks. temperaturforhold

80 °C

Hus, materiale

Aluminium

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger