LED-arbejdslampe Bullpro Wide
LED-arbejdslampe BULLPRO Wide
Varenr. 9501001760
EAN 6438255002724
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Driftstemperatur på -40 °C til +85 °C
- IP68
- EMC
- Aluminiumsramme
- Polykarbonatlinse
- RST-clips
- Integreret Deutsch 2-benet stik
- Bredt lysmønster
Min./maks. nominel spænding | 9 / 48 V |
Antal LED'er | 4 STK |
Lysstrøm | 3600 lm |
Forlygteglas, materiale | Plast |
Kabelforbindelse | Deutsch DT |
Nominel effekt | 40 W |
Bredde | 90 mm |
Højde | 90 mm |
Dybde | 70 mm |
Godkendelsesmærke | ADR, CISPR 25 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 69K |
Min. temperaturforhold | -40 °C |
Maks. temperaturforhold | +85 °C |
Hus, materiale | Aluminium |