Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

LED light strip 230 V

LED STRIPLIGHT 25M 230V

Varenr. 0976150025

EAN 4068362431616

Prisvisning for kunder efter login
LED light strip 230 V

Varenr. 0976150025

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Lighting system for different applications
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

230 V

Nominel effekt

300 W

Lysets farve

Hvid

Farvetemperatur

5000 K

Pæretype

LED

Antal LED'er

3750 STK

Lysstrøm

1300 lm

Betingelser for lysstrøm

pr. meter

Min. farvegengivelsesindeks (CRI)

80

Længde

25 m

Bredde

16 mm

Højde

7,5 mm

Maks. længde

100 m

Materiale

PVC - polyvinylklorid/PC - polykarbonat

Monteringstype

Med gevind

Forbindelsestype

1. forbindelse, konisk udv. gevind (R)

Lyskildens levetid

25000 t.

IP-beskyttelsesklasse

IP 65

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Kabel til LED-lysstrimmel, 230 V

230V KABEL TIL LED STRIPLIGHT

x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Dæmper til LED-lysstrimmel, 230 V

DÆMPER 230V TIL LED STRIPLIGHT

x 1 stk.
2-polet kabelsamler til LED-lysstrimmel, 230 V

1 TIL 2 FORGRENING TIL LED STRIPLIGHT

x 1 stk.
3-polet kabelsamler til LED-lysstrimmel, 230 V

1 TIL 3 FORGRENING TIL LED STRIPLIGHT

x 1 stk.
Aluminiumprofil til LED-lysstrimmel, 230 V

1M ALUSKINNE M. CLIPS TIL LED STRIPLIGHT

x 1 stk.
Holdeclips til LED-lysstrimmel, 230 V

PLASTCLIPS M SKRUER TIL LED STRIPLIGHT

x 100 stk.
Strømforsyning til LED-lysstrimmel, 230 V

230V STRØMFORSYNING TIL LED STRIPLIGHT

x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger