Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

LED-lysbjælke klasse 2

LED-blinklyspanel, Optibeam DARK PHANTOM

Varenr. 9501014391

EAN 4065746773768

Prisvisning for kunder efter login
LED-lysbjælke klasse 2

Varenr. 9501014391
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
Dark Phantom-lysbjælke, lav profil
  • Mørkt polycarbonatdæksel

  • Lysets farve er gul

  • 11 forskellige blinkemønstre - produkt 9501 014 396 har 8 blinkemønstre

  • Blinkeprogrammerne omfatter også konstant lys.

  • Klemmesæt

  • TÆND/SLUK-fjernbetjening med 3,5 m kabel

  • Magnetiske forbindelseselementer i produkterne: 9501 014 396, 9501 014 395, 9501 014 394

  • IP 67, ECE-R10
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal LED'er

108 STK

Nominel effekt

38 W

Min./maks. nominel spænding

10 / 30 V

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Godkendelsesmærke

ECE-R10, ECE-R65

Længde x bredde x højde

1400 x 300 x 105 mm

Produktvægt (pr. vare)

10400,000 g

Hus, materiale

Plast

Forlygteglas, materiale

Plast

Kabellængde

3,5 m

Farve

Sort

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger