LED-lysbjælke klasse 2
LED-blinklyspanel, Optibeam DARK PHANTOM
Varenr. 9501014395
EAN 4065746773775
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
Dark Phantom-lysbjælke, lav profil
- Mørkt polycarbonatdæksel
- Lysets farve er gul
- 11 forskellige blinkemønstre - produkt 9501 014 396 har 8 blinkemønstre
- Blinkeprogrammerne omfatter også konstant lys.
- Klemmesæt
- TÆND/SLUK-fjernbetjening med 3,5 m kabel
- Magnetiske forbindelseselementer i produkterne: 9501 014 396, 9501 014 395, 9501 014 394
- IP 67, ECE-R10
Antal LED'er | 60 STK |
Nominel effekt | 20 W |
Min./maks. nominel spænding | 10 / 30 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Godkendelsesmærke | ECE-R10, ECE-R65 |
Længde x bredde x højde | 600 x 300 x 105 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 5793,000 g |
Hus, materiale | Plast |
Forlygteglas, materiale | Plast |
Kabellængde | 3,5 m |
Farve | Sort |