LED-lysstrimmel N - dobbelt ledning
LED STRIP DOUBLE, 10M
Varenr. 9501016880
EAN 4099618346897
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- LED-lysstrimlen kan dæmpes og forlænges op til 100 m
- Kan hænges op, vikles omkring stativer og stilladser, bruges på lofter osv.
- Kan holde til barske anvendelsesformål og fugtige forhold
- Med H07RN-F forbindelseskabel
Af sikkerhedsmæssige årsager må produktet ikke tilsluttes, mens det stadig er i kassen eller ikke er rullet helt ud.
Nominel spænding | 230 V |
Nominel effekt | 100 W |
Lysets farve | Neutral hvid/kold hvid |
Farvetemperatur | 6000 K |
Pæretype | LED |
Antal LED'er | 240 STK |
Lysstrøm | 1200 lm |
Betingelser for lysstrøm | pr. meter |
Længde | 10 m |
Materiale | PVC - polyvinylklorid |
Monteringstype | Til at hænge op |
Forbindelsestype | Indstikssystem |
Energieffektivitetsklasse | E |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |