Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

LED-lysstrimmel N - dobbelt ledning

LED STRIP DOUBLE, 5M

Varenr. 9501016879

EAN 4099618346880

Prisvisning for kunder efter login
LED-lysstrimmel N - dobbelt ledning

Varenr. 9501016879

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til brug på byggepladser, i trappeopgange, elevatorskakter og på stilladser
  • LED-lysstrimlen kan dæmpes og forlænges op til 100 m

  • Kan hænges op, vikles omkring stativer og stilladser, bruges på lofter osv.

  • Kan holde til barske anvendelsesformål og fugtige forhold

  • Med H07RN-F forbindelseskabel
Bemærk

Af sikkerhedsmæssige årsager må produktet ikke tilsluttes, mens det stadig er i kassen eller ikke er rullet helt ud.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

230 V

Nominel effekt

50 W

Lysets farve

Neutral hvid/kold hvid

Farvetemperatur

6000 K

Pæretype

LED

Antal LED'er

240 STK

Lysstrøm

1200 lm

Betingelser for lysstrøm

pr. meter

Længde

5 m

Materiale

PVC - polyvinylklorid

Monteringstype

Til at hænge op

Forbindelsestype

Indstikssystem

Energieffektivitetsklasse

E

IP-beskyttelsesklasse

IP 65

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger