Lader til Easy Puller-buleopretningssystem
Lader til buleopretningssystem Easy Puller
LADER AKKU PINPULLER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indgangsspænding | 264 V AC |
Min./maks. udgangsspænding | 100-240 V |
Min./maks. frekvens | 60 / 60 Hz |
Maks. ladestrøm | 2 A |
Kabellængde | 1500 mm |
Længde | 115 mm |
Bredde | 75 mm |
Højde | 65 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!