Lamelskive til stål/rustfrit stål
Lamelsl.sk., Longlife t. ST/rust. st.
LAMELRONDEL 125MM K80 LONGLIFE
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til frihåndsslibning med el- eller trykluftslibere
Maks. periferihastighed 80 m/s
Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Højtydende smergellærred med ekstra slibeaktiv overfladebelægning (Topsize-belægning)
Robust holderskive af glasfiber
Ny, patenteret riflet form og placering
- Holder op til fire gange så længe som traditionelle lamelskiver med en meget høj grad af materialefjernelse
- Ideel udnyttelse af slibepladerne
- Brug af flere slibekorn
- Mere end 70 % af slibematerialet sidder på den udvendige del af bæreskiven
Højtydende smergellærred (zirkon-aluminiumoxid med slibeaktiv overfladebelægning)
- Ekstremt lang levetid
- Meget høj grad af materialefjernelse
- Meget kølig slibning
- Ingen misfarvning af materialet
Minimale vibrationer sammenlignet med traditionelle, grove slibeskiver
- Forhindrer "hvidfingersyndrom"
- Sættes nemt på maskiner
Brug passende værnemidler, f. eks. sikkerhedsbriller, handsker, arbejdssko og støvmaske under arbejdet. Brug altid en passende beskyttelsesskærm under slibearbejdet. Brug af ødelagte skiver øger risikoen for ulykker. Arbejd kun med ubeskadigede skiver. Den tilladte periferihastighed må ikke overskrides.
Korrekt opbevaring af skiver
Tørt, ved +20 °C rumtemperatur
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 13743 og OSA (organisation for slibeværktøjssikkerhed)
Ideel til bearbejdning af stål, rustfri stål og aluminium
- Anvendes til slibning af kanter og overflader, pudsning og glatning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.
- Almindeligt konstruktionsstål, højstyrkekonstruktionsstål, bygningsstål, værktøjsstål, hærdet stål
- Plader af rustfrit stål, ulegeret rustfrit stål, legeret og højlegeret stål, rust- og syrebestandigt stål, krom-nikkel-stål
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Kornstørrelse | 80 |
Design | Lige |
Bæreskive, materiale | Glasstof |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Maks. anbefalet omdrejningshastighed | 7500 o/min |
Materiale for slibemiddel | Zirkonium korund |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!