Polerpude af lammeskind, hvid Til professionelt polerarbejde med kraftigt belastede og forvitrede malingoverflader
Lammeskind, hvidt
POLERSVAMP LAMMEULD Ø135MM HVID
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til universel brug, velegnet til lyse og mørke malede overflader
- Meget god fjernelsesevne takker være en meget fin skindstruktur
- Minimal varmeudvikling kombineret med lang levetid takket være det ægte lammeskind af høj kvalitet
Skyl ikke med vand!
Børst blot gammel maling og polermiddelrester væk med polerpadrengøringsbørsten efter afslutning af polerarbejdet.
Materiale | Lammeuld |
Farve | Hvid |
Støtteskivediameter | 125 mm |
Diameter | 135 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!