Låsekrog
Låsekrog, forzinket stål
LÅSEKROG TIL SPÆNDELÅS FZB LXB 83.25MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Målene kan ændres. Med forbehold for tekniske ændringer.
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflade | Forzinket (galvaniseret), passiveret |
Længde (A) | 83 mm |
Bredde (B) | 25 mm |
Standarder | DIN 3133 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!