Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Låsemøtrik, lav profil, med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 985, stål I6I/I8I, forzinket, blåpassiveret (FZB)

DIN 985, stål I6I/I8I, forzinket
LÅSEMØTRIK DIN985 I6I NV8 FZB M5

Varenr. 03685

EAN 4011231348423

Prisvisning for kunder efter login
Låsemøtrik, lav profil, med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 985, stål I6I/I8I, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 03685
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
  • Møtrikker med reduceret bæreevne

  • Sekskantmøtrikker med lavere nominel højde, der opfylder den ophævede DIN 985-standard, kan ikke støtte testlaster i henhold til ISO 898-2

  • Styrkeklassens betegnelse har to lodrette streger, der er tilføjet før og efter styrkekoden, for at skelne mellem dem.

  • DIN 985 er blevet erstattet af 10511, 10512 og 7040

  • Når forbindelsen mellem bolt og møtrik er etableret, er skruegevindet fastgjort af plastringen. Det høje friktionsniveau, der opstår af spændingskræfterne mellem gevindprofilerne, skaber det nødvendige låsemoment for at opretholde end del af forspændingskraften.

  • Ingen skader på gevindoverfladerne

  • Driftstemperaturområde: -70 °C til +120 °C

  • Når der anvendes en møtrik og en bolt af samme størrelse, er forskellen mellem styrkeklasse I8I og I10I en større belastningsevne på ca. 40 %
Bemærk

DIN 985 er trukket tilbage og erstattet af ISO 10511. Der er en vis begrænset lighed (gevind M7, M18, M22, M27, M33 og gevind med nominel diameter > M36 fjernet | Fingevind fjernet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne ændret for gevind M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Styrkeklasser ændret til 04 og 05).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M5

Højde (m1)

5 mm

Nøglevidde (s1)

WS8

Standarder

DIN 985

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

I6I

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Form

Lav

Låseenhedens funktionsprincip

Klemmedel, polyamidring

Låsefunktion

Fastlåsning mod løsning ved fastspænding

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger