Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 7040, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

ISO 7040 rustfrit stål, uleg., A2 70
LÅSEMØTRIK ISO7040 A2/70 NV10 M6

Varenr. 5162000406

EAN 4053479388014

Prisvisning for kunder efter login
Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 7040, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

Varenr. 5162000406

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

ISO 7040 erstatter DIN 982 | Der er en vis begrænset lighed | Gevind M7, M18, M22 fjernet | Gevind M3, M4, M30 og M36 tilføjet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde ændret for gevindstørrelserne M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10512 | Styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gælder for styrkeklasserne 5, 8, 10.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M6

Højde (h1)

8 mm

Nøglevidde (s1)

WS10

Standarder

ISO 7040

Materiale

Rustfrit stål A2

Egenskabsklasse

70

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Låseenhedens funktionsprincip

Klemmedel, polyamidring

Låsefunktion

Fastlåsning mod løsning ved fastspænding

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger