Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 7040, A2-70 rustfrit stål, ulegeret
ISO 7040 rustfrit stål, uleg., A2 70
LÅSEMØTRIK ISO7040 A2/70 NV8 M5
Varenr. 5162000405
EAN 4053479388007
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 7040 erstatter DIN 982 | Der er en vis begrænset lighed | Gevind M7, M18, M22 fjernet | Gevind M3, M4, M30 og M36 tilføjet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde ændret for gevindstørrelserne M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10512 | Styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gælder for styrkeklasserne 5, 8, 10.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M5 |
Højde (h1) | 6,8 mm |
Nøglevidde (s1) | WS8 |
Standarder | ISO 7040 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Låseenhedens funktionsprincip | Klemmedel, polyamidring |
Låsefunktion | Fastlåsning mod løsning ved fastspænding |