Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 7040, stål 10, forzinket, blåpassiveret (FZB)
ISO 7040, stål 10, forzinket
LÅSEMØTRIK ISO7040 10 NV13 FZB M8
Varenr. 5162000308
EAN 4053479388786
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 7040 erstatter DIN 982 | Der er en vis begrænset lighed | Gevind M7, M18, M22 fjernet | Gevind M3, M4, M30 og M36 tilføjet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde ændret for gevindstørrelserne M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10512 | Styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gælder for styrkeklasserne 5, 8, 10.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M8 |
Højde (h1) | 9,5 mm |
Nøglevidde (s1) | WS13 |
Standarder | ISO 7040 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 10 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Låseenhedens funktionsprincip | Klemmedel, polyamidring |
Låsefunktion | Fastlåsning mod løsning ved fastspænding |