Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 7040, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

ISO 7040, stål 8, forzinket
LÅSEMØTRIK ISO7040 8 NV10 FZB M6

Varenr. 5162000206
EAN 4053479388687

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

ISO 7040 erstatter DIN 982 | Der er en vis begrænset lighed | Gevindstørrelserne M7, M18, M22 fjernet | Gevindstørrelserne M3, M4, M30 og M36 tilføjet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidden for gevindstørrelserne M10, M12 og M14 er ændret til 16 mm, 18 mm og 21 mm | Fingevind er inkluderet i ISO 10512 | Styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gyldig for styrkeklasse 5, 8, 10.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M6

Højde (h1)

8 mm

Nøglevidde (s1)

NV10

Standarder

ISO 7040

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8

Overflade

Galvaniseret

RoHS-kompatibel

Ja

Låseenhedens funktionsprincip

Klemmedel, polyamidring

Låsefunktion

Enhed med bortkomstbeskyttelse, fastspænding

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger