Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Låsemøtrik, møtrik og skive, sortiment

ISO 4032/7040/7089 stål 8/200 HV forzinket
MØ.SKIVE ISO4032/7040/7089 SORT. 1700STK
SYSTEMKOFFER

Varenr. 5964031702

Prisvisning for kunder efter login

Låsemøtrik, møtrik og skive, sortiment

Varenr. 5964031702
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
1700 dele i systemkuffert 4.4.1. ISO 7040, ISO 4032, ISO 7089, stål eller 200 HV til skiver, forzinket, blåpassiveret (A2K)

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflade

Galvaniseret

RoHS-kompatibel

Ja

Produktvægt (pr. vare)

6000 g

Antal stykker i sortiment/sæt

1700 STK

Låsemøtrik, møtrik og skive, sortiment indeholdt:

50 x
Sekskantmøtrik

MØTRIK ISO4032 8 SW16 FZB M10

Beskrivelse: ISO 4032, stål 6/8, galvaniseret, blåpassiveret (A2K)
Mængde: 50 x
200 x
Sekskantmøtrik

MØTRIK ISO4032 8 SW8 FZB M5

Beskrivelse: ISO 4032, stål 6/8, galvaniseret, blåpassiveret (A2K)
Mængde: 200 x
200 x
Sekskantmøtrik

MØTRIK ISO4032 8 SW10 FZB M6

Beskrivelse: ISO 4032, stål 6/8, galvaniseret, blåpassiveret (A2K)
Mængde: 200 x
100 x
Sekskantmøtrik

MØTRIK ISO4032 8 SW13 FZB M8

Beskrivelse: ISO 4032, stål 6/8, galvaniseret, blåpassiveret (A2K)
Mængde: 100 x
100 x
Flad skive uden fas

PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M10

Beskrivelse: ISO 7089, galvaniseret stål 200HV, blåpassiveret (A2K)
Mængde: 100 x
200 x
Flad skive uden fas

PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M5

Beskrivelse: ISO 7089, galvaniseret stål 200HV, blåpassiveret (A2K)
Mængde: 200 x
200 x
Flad skive uden fas

PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M6

Beskrivelse: ISO 7089, galvaniseret stål 200HV, blåpassiveret (A2K)
Mængde: 200 x
100 x
Flad skive uden fas

PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M8

Beskrivelse: ISO 7089, galvaniseret stål 200HV, blåpassiveret (A2K)
Mængde: 100 x
200 x
Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats)

LÅSEMØTRIK ISO7040 8 NV8 FZB M5

Beskrivelse: ISO 7040 stål 8, galvaniseret, blåpassiveret (A2K)
Mængde: 200 x
200 x
Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats)

LÅSEMØTRIK ISO7040 8 NV10 FZB M6

Beskrivelse: ISO 7040 stål 8, galvaniseret, blåpassiveret (A2K)
Mængde: 200 x
100 x
Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats)

LÅSEMØTRIK ISO7040 8 NV13 FZB M8

Beskrivelse: ISO 7040 stål 8, galvaniseret, blåpassiveret (A2K)
Mængde: 100 x
50 x
Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats)

LÅSEMØTRIK ISO7040 8 NV16 FZB M10

Beskrivelse: ISO 7040 stål 8, galvaniseret, blåpassiveret (A2K)
Mængde: 50 x
1 x
Systemindsats, plast, 4.4.1

ORSY-INDLÆG 4.4.1-INDLÆG 12 RUM

Beskrivelse: Et fast rum til organiseret opbevaring og udtagning af diverse smådele. Kan anvendes sammen med andre systemorganiseringsdele.
Mængde: 1 x