Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Låsering Til aksler, standarddesign, form A DIN 471, fjederstål, fosfateret og olieret

DIN 471 fjederstål, fosfat., standard
LÅSERING UDV. DIN471 A FJ.ST. F/O 22X1,2

Varenr. 043822

EAN 4011231378062

Prisvisning for kunder efter login
Låsering Til aksler, standarddesign, form A DIN 471, fjederstål, fosfateret og olieret

Varenr. 043822

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Til sikker begrænsning af fri bevægelighed - selv når der er roterende bevægelser af maskinens dele på skafter og i borehuller på et foruddefineret niveau
  • Højtryk, trækstyrke og påvirkningskræfter overføres uden vridning
  • Overførsel af store aksiale kræfter fra maskindelen, der udøver trykket, til rillevæggen
  • Skaftringe kan også anvendes ved høje hastigheder
  • Ringene kan fjernes hurtigt og nemt med de rigtige tænger
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til aksler

22 mm

Egnet til notdiameter

21 mm

Indvendig diameter (d1)

20,5 mm

Øjebredde (a1)

4,2 mm

Bredde (b1)

2,8 mm

Tykkelse (s1)

1,2 mm

Standarder

DIN 471

Design

Standard design

Materiale

Fjederstål

Overflade

Fosfateret

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger