Låsering Til aksler, standarddesign, form A DIN 471, fjederstål, fosfateret og olieret
DIN 471 fjederstål, fosfat., standard
SEEGERING UDV-AKSEL M 28
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til sikker begrænsning af fri bevægelighed - selv når der er roterende bevægelser af maskinens dele på skafter og i borehuller på et foruddefineret niveau
- Højtryk, trækstyrke og påvirkningskræfter overføres uden vridning
- Overførsel af store aksiale kræfter fra maskindelen, der udøver trykket, til rillevæggen
- Skaftringe kan også anvendes ved høje hastigheder
- Ringene kan fjernes hurtigt og nemt med de rigtige tænger
![]() | |
Egnet til aksler | 28 mm |
Egnet til notdiameter | 26.6 mm |
Indvendig diameter (d1) | 25.9 mm |
Øjebredde (a1) | 4.7 mm |
Width (b1) | 3.2 mm |
Dicke (s1) | 1.5 mm |
Standards | DIN 471 |
Ausführung | Standard design |
Material | Fjederstål |
Oberfläche | Fosfateret |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)