Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Låsering til borehul, standardversion, form J DIN 472 til borehuller, fjederstål, fosfateret og olieret

DIN 472 fjederstål, fosfateret og olieret, type J
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 16X1,0

Varenr. 043916

EAN 4011231379854

Prisvisning for kunder efter login
Låsering til borehul, standardversion, form J DIN 472 til borehuller, fjederstål, fosfateret og olieret

Varenr. 043916

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.
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
Egnet til huller

16 mm

Egnet til notdiameter

16,8 mm

Udvendig diameter (d1)

17,3 mm

Øjebredde (a1)

3,8 mm

Bredde (b1)

2 mm

Tykkelse (s1)

1 mm

Standarder

DIN 472

Materiale

Fjederstål

Overflade

Fosfateret

Design

Standard design

Form

J

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Låseringe til borehuller, sortiment

SEEGERRINGE INDV. DIN472 SORT. 1050STK

1050 dele i systemkuffert 4.4.1 DIN 472 J, fjederstål, fosfateret og olieret, D 8-30 mm