Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Låsering til borehul, standardversion, form J DIN 472 til borehuller, fjederstål, fosfateret og olieret

DIN 472 fjederstål, fosfateret og olieret, type J
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 26X1,2

Varenr. 043926

EAN 4011231380126

Prisvisning for kunder efter login
Låsering til borehul, standardversion, form J DIN 472 til borehuller, fjederstål, fosfateret og olieret

Varenr. 043926

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.
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
Egnet til huller

26 mm

Egnet til notdiameter

27,2 mm

Udvendig diameter (d1)

27,9 mm

Øjebredde (a1)

4,7 mm

Bredde (b1)

2,8 mm

Tykkelse (s1)

1,2 mm

Standarder

DIN 472

Materiale

Fjederstål

Overflade

Fosfateret

Design

Standard design

Form

J

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Låseringe til borehuller, sortiment

SEEGERRINGE INDV. DIN472 SORT. 1050STK

1050 dele i systemkuffert 4.4.1 DIN 472 J, fjederstål, fosfateret og olieret, D 8-30 mm