Låsering til borehul, standardversion, form J DIN 472 til borehuller, fjederstål, fosfateret og olieret
DIN 472 fjederstål, fosfateret og olieret, type J
LÅSERING INDV. DIN472 J F/O 28X1,2
Varenr. 043928
EAN 4011231380188
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
Egnet til huller | 28 mm |
Egnet til notdiameter | 29,4 mm |
Udvendig diameter (d1) | 30,1 mm |
Øjebredde (a1) | 4,8 mm |
Bredde (b1) | 2,9 mm |
Tykkelse (s1) | 1,2 mm |
Standarder | DIN 472 |
Materiale | Fjederstål |
Overflade | Fosfateret |
Design | Standard design |
Form | J |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!