Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Låseringe til aksel, standardversion DIN 471, standarddesign, stål, zinkflage

DIN 471, stål, zinkflage, standardversion
SEEGERING ZFSH DIN471 A 75X2,5

Varenr. 043875 259

EAN 4056808784365

Prisvisning for kunder efter login
Låseringe til aksel, standardversion DIN 471, standarddesign, stål, zinkflage

Varenr. 043875 259

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.
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
Egnet til aksler

75 mm

Egnet til notdiameter

72 mm

Indvendig diameter (d1)

70,5 mm

Øjebredde (a1)

8,4 mm

Bredde (b1)

7 mm

Tykkelse (s1)

2,5 mm

Standarder

DIN 471

Design

Standard design

Materiale

Fjederstål

Overflade

Zink-flage

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosionsbeskyttelsesperiode/betingelser

480 t. / i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger