Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Låseringstang, form B til aksellåseringe

DIN 5254 aksellåsering, form B
LÅSERINGSTANG 130 MM, Ø 12-25MM B

Varenr. 071402 17

EAN 4038898694229

Prisvisning for kunder efter login
Låseringstang, form B til aksellåseringe

Varenr. 071402 17
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
Standard: DIN 5254



Håndtag: Plastbelagte


Garanterer et sikkert greb, forhindrer at værktøjet skrider



Spids af fortættet fjederstål


Optimeret stabilitet, selv med fastsiddende ringe.



Isatte spidser


Sørger for maksimal styrke, når fastspændte ringe skal løsnes, og gør det muligt at montere ringe med minimal forvridning.



Skrue- og monteringsled


Høj præcision og optimeret bevægelighed.



Store placeringsflader


Ringene kan monteres uden vridning.



Tanghoved


Smal konstruktion for adgang til emnet inklusive steder, der er vanskelige at nå.



Indvendig fjeder


  • Indvendigt skrueled som beskyttelse

  • Hindrer ikke arbejdet

  • Kan ikke blive snavset eller mistes
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Sikringstang til udvendige ringe (aksler).

Længde (L1)

130 mm

Min./maks. spændeområde

10-25 mm

Kæbelængde (L2)

27 mm

Kroglængde (L3)

12 mm

Materiale

Stål

Diameter af tap (D1)

1,25 mm

Form

B

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger