Låseskrue, polyamid Metrisk iht. EN 60423
Blindprop, metrisk PA6
DYVELSKR. POLY M20X1,5
Varenr.
096773020
EAN 4038898254867
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
- Til sikkert at forsegle et ubenyttet gevindhul eller gennemgående hul
- Made in Germany
Farve | Lysegrå RAL 7035 |
Forbindelsesgevind | M20 x 1,5 |
Hoveddiameter | 24 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) | 6 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -30 til 100 °C |
Materiale | Polyamid - PA 6 GF30 |
Halogenfri | Ja |
Silikonefri | Ja |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Min. temperaturforhold | -30 °C |
Maks. temperaturforhold | 100 °C |