Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Låseskrue, polyamid Metrisk iht. EN 60423

Blindprop, metrisk PA6
LÅSEKSRUE

Varenr. 096773012

EAN 4038898254829

Prisvisning for kunder efter login
Låseskrue, polyamid Metrisk iht. EN 60423

Varenr. 096773012

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Til sikkert at forsegle et ubenyttet gevindhul eller gennemgående hul

  • Made in Germany
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Lysegrå RAL 7035

Forbindelsesgevind

M12 x 1,5

Hoveddiameter

15 mm

Gevindlængde (metrisk gevind)

6 mm

Min./maks. temperaturforhold

-30 til 100 °C

Materiale

PA 6 GF30 - glasfiberforstærket polyamid

Halogenfri

Ja

Silikonefri

Ja

IP-beskyttelsesklasse

IP 54

Min. temperaturforhold

-30 °C

Maks. temperaturforhold

100 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger