Lastholder Aluminium
Lastholder
LASTBÆR ALU DOBLO/COMBO L1/L2 2BAR 2010
Varenr.
096380 027
EAN 4061975327888
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
Hurtig og nem installation uden behov for yderligere boring
- Reduceret vindstøj og luftmodstand takket være det aerodynamiske design
- Til alle almindelige køretøjstyper i Europa
- 75 kg maks. belastningskapacitet pr. bøjle
- TÜV-testet og kollisionstestet til 20 G
- Rustfrit
- Inkl. monteringssæt, færdigmonterede fødder og monteringsvejledning
- Særligt høj stabilitet takket være anodiseret aluminium i kombination med plast i høj kvalitet
Bemærk
- Overhold maks. tagbelastning = tagbøjle + tilbehør + last
- Sidestøtter, låse og lastvalse medfølger ikke
Egnet til køretøjsproducent | Fiat |
Egnet til køretøjstype | LOVV_2416 |
Velegnet til akselafstand | LOVV_7 |
Antal bjælker | 2 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 8,500 kg |
Materiale | Aluminium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!