Lastholder Aluminium
Lastholder
LASTBÆR ALU NV400/MOV/MASTER 3BAR 2010
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Reduceret vindstøj og luftmodstand takket være det aerodynamiske design
- Til alle almindelige køretøjstyper i Europa
- 75 kg maks. belastningskapacitet pr. bøjle
- TÜV-testet og kollisionstestet til 20 G
- Rustfrit
- Inkl. monteringssæt, færdigmonterede fødder og monteringsvejledning
- Særligt høj stabilitet takket være anodiseret aluminium i kombination med plast i høj kvalitet
- Overhold maks. tagbelastning = tagbøjle + tilbehør + last
- Sidestøtter, låse og lastvalse medfølger ikke
Egnet til køretøjsproducent | Nissan, Opel/Vauxhall, Renault |
Egnet til køretøjstype | NV400 L1/H1-H2 (from 2010) doors, NV400 L2/H1-H2 (from 2010) doors, NV400 L3/H1-H2 (from 2010) doors, NV400 L4/H1-H2 (from 2010) doors, Movano L1/H1-2 (from 2010) doors, Movano L2/H1-2 (from 2010) doors, Movano L3/H1-2 (from 2010) doors, Movano L4/H1-2 (from 2010) doors, Master L1/H1-H2 (from 2010) doors, Master L2/H1-H2 (from 2010) doors, Master L3/H1-H2 (from 2010) doors, Master L4/H1-H2 (from 2010) doors |
Velegnet til akselafstand | 3182mm, 3682mm, 4332mm |
Antal bjælker | 3 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 14.000 kg |
Materiale | Aluminium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!