Lastholder Aluminium
Lastholder
LASTBÆR ALU TAL/NV300/VIV/TRA H1 4B 2016
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Reduceret vindstøj og luftmodstand takket være det aerodynamiske design
- Til alle almindelige køretøjstyper i Europa
- 75 kg maks. belastningskapacitet pr. bøjle
- TÜV-testet og kollisionstestet til 20 G
- Rustfrit
- Inkl. monteringssæt, færdigmonterede fødder og monteringsvejledning
- Særligt høj stabilitet takket være anodiseret aluminium i kombination med plast i høj kvalitet
- Overhold maks. tagbelastning = tagbøjle + tilbehør + last
- Sidestøtter, låse og lastvalse medfølger ikke
Egnet til køretøjsproducent | Fiat, Nissan, Opel/Vauxhall, Renault |
Egnet til køretøjstype | Talento L1/H1 (from 2016) doors+flap, Talento L2/H1 (from 2016) doors+flap, NV300 L1/H1 (from 2016) doors+flap, NV300 L2/H1 (from 2016) doors+flap, Vivaro L1/H1 (2014-2019) doors+flap, Vivaro L2/H1 (2014-2019) doors+flap, Trafic L1/H1 (from 2015) doors+flap, Trafic L2/H1 (from 2015) doors+flap |
Velegnet til akselafstand | 3098mm, 3498mm |
Antal bjælker | 4 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 17.520 kg |
Materiale | Aluminium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!